€ 17,71/ stukexcl. btw
€ 21,43incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Binnendiameter | 24 mm |
Binnendiameter | 0.945 in |
Buitendiameter | 32 mm |
Buitendiameter | 1.26 in |
Breedte | 20 mm |
Breedte | 0.787 in |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 21400 N |
Statisch draaggetal | 30500 N |
Grenstoerental | 18500 tr/min |
Referentietoerental | 10700 tr/min |
€ 25,49/ stukexcl. btw
€ 30,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026