€ 15,93/ stukexcl. btw
€ 19,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Binnendiameter | 24 mm |
Binnendiameter | 0.945 in |
Buitendiameter | 32 mm |
Buitendiameter | 1.26 in |
Breedte | 16 mm |
Breedte | 0.63 in |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 16900 N |
Statisch draaggetal | 22300 N |
Grenstoerental | 18500 tr/min |
Referentietoerental | 11000 tr/min |
€ 22,94/ stukexcl. btw
€ 27,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026