€ 16,70/ stukexcl. btw
€ 20,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Binnendiameter | 22 mm |
Binnendiameter | 0.866 in |
Buitendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 1.181 in |
Breedte | 20 mm |
Breedte | 0.787 in |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 20000 N |
Statisch draaggetal | 27000 N |
Grenstoerental | 20000 tr/min |
Referentietoerental | 11700 tr/min |
€ 24,31/ stukexcl. btw
€ 29,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026