Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring NK22/16-XL

  • ERIKS:11671232
  • Fabrikant:4012802733631
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,43/ stukexcl. btw

€ 18,67incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NK
Type
Needle Roller Bearing
Binnendiameter
22 mm
Binnendiameter
0.866 in
Buitendiameter
30 mm
Buitendiameter
1.181 in
Breedte
16 mm
Breedte
0.63 in
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
15800 N
Statisch draaggetal
19900 N
Grenstoerental
20000 tr/min
Referentietoerental
12000 tr/min