Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring NK21/20-XL

  • ERIKS:23527106
  • Fabrikant:4054363049400
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,25/ stukexcl. btw

€ 19,66incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NK
Type
Needle Roller Bearing
Binnendiameter
21 mm
Binnendiameter
0.827 in
Buitendiameter
29 mm
Buitendiameter
1.142 in
Breedte
20 mm
Breedte
0.787 in
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
19300 N
Statisch draaggetal
25500 N
Grenstoerental
20600 tr/min
Referentietoerental
12300 tr/min