€ 14,47/ stukexcl. btw
€ 17,51incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Binnendiameter | 21 mm |
Binnendiameter | 0.827 in |
Buitendiameter | 29 mm |
Buitendiameter | 1.142 in |
Breedte | 16 mm |
Breedte | 0.63 in |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 15200 N |
Statisch draaggetal | 18700 N |
Grenstoerental | 20600 tr/min |
Referentietoerental | 12600 tr/min |
€ 25,81/ stukexcl. btw
€ 31,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026