€ 15,31/ stukexcl. btw
€ 18,53incl. btw
24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Binnendiameter | 20 mm |
Binnendiameter | 0.787 in |
Buitendiameter | 28 mm |
Buitendiameter | 1.102 in |
Breedte | 20 mm |
Breedte | 0.787 in |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 18600 N |
Statisch draaggetal | 23800 N |
Grenstoerental | 21100 tr/min |
Referentietoerental | 12900 tr/min |
€ 22,04/ stukexcl. btw
€ 26,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026