Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring NK20/16-XL

  • ERIKS:11671227
  • Fabrikant:4012802733532
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,34/ stukexcl. btw

€ 16,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NK
Type
Needle Roller Bearing
Binnendiameter
20 mm
Binnendiameter
0.787 in
Buitendiameter
28 mm
Buitendiameter
1.102 in
Breedte
16 mm
Breedte
0.63 in
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
14600 N
Statisch draaggetal
17500 N
Grenstoerental
21100 tr/min
Referentietoerental
13200 tr/min