€ 14,70/ stukexcl. btw
€ 17,79incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Binnendiameter | 19 mm |
Binnendiameter | 0.748 in |
Buitendiameter | 27 mm |
Buitendiameter | 1.063 in |
Breedte | 20 mm |
Breedte | 0.787 in |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 18700 N |
Statisch draaggetal | 23600 N |
Grenstoerental | 21600 tr/min |
Referentietoerental | 13400 tr/min |
€ 26,24/ stukexcl. btw
€ 31,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026