Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring NK19/16-XL

  • ERIKS:11671225
  • Fabrikant:4012802733518
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,25/ stukexcl. btw

€ 16,03incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NK
Type
Needle Roller Bearing
Binnendiameter
19 mm
Binnendiameter
0.748 in
Buitendiameter
27 mm
Buitendiameter
1.063 in
Breedte
16 mm
Breedte
0.63 in
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
14700 N
Statisch draaggetal
17400 N
Grenstoerental
21600 tr/min
Referentietoerental
13700 tr/min
Alternatieven

€ 19,24/ stukexcl. btw

€ 23,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026