€ 14,47/ stukexcl. btw
€ 17,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Binnendiameter | 18 mm |
Binnendiameter | 0.709 in |
Buitendiameter | 26 mm |
Buitendiameter | 1.024 in |
Breedte | 20 mm |
Breedte | 0.787 in |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 17900 N |
Statisch draaggetal | 22000 N |
Grenstoerental | 22100 tr/min |
Referentietoerental | 14100 tr/min |
€ 21,04/ stukexcl. btw
€ 25,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026