Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring NK17/20-XL

  • ERIKS:23997486
  • Fabrikant:4012802733501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,47/ stukexcl. btw

€ 17,51incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NK
Type
Needle Roller Bearing
Binnendiameter
17 mm
Binnendiameter
0.669 in
Buitendiameter
25 mm
Buitendiameter
0.984 in
Breedte
20 mm
Breedte
0.787 in
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
17100 N
Statisch draaggetal
20400 N
Grenstoerental
22600 tr/min
Referentietoerental
15000 tr/min