€ 12,57/ stukexcl. btw
€ 15,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Binnendiameter | 17 mm |
Binnendiameter | 0.669 in |
Buitendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 0.984 in |
Breedte | 16 mm |
Breedte | 0.63 in |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 13500 N |
Statisch draaggetal | 15000 N |
Grenstoerental | 22600 tr/min |
Referentietoerental | 15300 tr/min |
€ 18,26/ stukexcl. btw
€ 22,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026