€ 14,08/ stukexcl. btw
€ 17,04incl. btw
32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Binnendiameter | 16 mm |
Binnendiameter | 0.63 in |
Buitendiameter | 24 mm |
Buitendiameter | 0.945 in |
Breedte | 20 mm |
Breedte | 0.787 in |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 16300 N |
Statisch draaggetal | 18800 N |
Grenstoerental | 23200 tr/min |
Referentietoerental | 15900 tr/min |
€ 20,49/ stukexcl. btw
€ 24,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026