€ 12,12/ stukexcl. btw
€ 14,67incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Binnendiameter | 16 mm |
Binnendiameter | 0.63 in |
Buitendiameter | 24 mm |
Buitendiameter | 0.945 in |
Breedte | 16 mm |
Breedte | 0.63 in |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 12800 N |
Statisch draaggetal | 13900 N |
Grenstoerental | 23200 tr/min |
Referentietoerental | 16200 tr/min |
€ 17,43/ stukexcl. btw
€ 21,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026