Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring NK15/20-XL

  • ERIKS:11671217
  • Fabrikant:4047643204897
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,49/ stukexcl. btw

€ 16,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NK
Type
Needle Roller Bearing
Binnendiameter
15 mm
Binnendiameter
0.591 in
Buitendiameter
23 mm
Buitendiameter
0.906 in
Breedte
20 mm
Breedte
0.787 in
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
15400 N
Statisch draaggetal
17200 N
Grenstoerental
23900 tr/min
Referentietoerental
17000 tr/min
Alternatieven

€ 19,60/ stukexcl. btw

€ 23,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026