€ 11,49/ stukexcl. btw
€ 13,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Binnendiameter | 15 mm |
Binnendiameter | 0.591 in |
Buitendiameter | 23 mm |
Buitendiameter | 0.906 in |
Breedte | 16 mm |
Breedte | 0.63 in |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 12100 N |
Statisch draaggetal | 12700 N |
Grenstoerental | 23900 tr/min |
Referentietoerental | 17300 tr/min |