€ 13,12/ stukexcl. btw
€ 15,88incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Binnendiameter | 14 mm |
Binnendiameter | 0.551 in |
Buitendiameter | 22 mm |
Buitendiameter | 0.866 in |
Breedte | 20 mm |
Breedte | 0.787 in |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 14500 N |
Statisch draaggetal | 15600 N |
Grenstoerental | 24600 tr/min |
Referentietoerental | 18300 tr/min |
€ 18,89/ stukexcl. btw
€ 22,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026