Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring NK14/16-XL

  • ERIKS:11671214
  • Fabrikant:4012802733396
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,03/ stukexcl. btw

€ 13,35incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NK
Type
Needle Roller Bearing
Binnendiameter
14 mm
Binnendiameter
0.551 in
Buitendiameter
22 mm
Buitendiameter
0.866 in
Breedte
16 mm
Breedte
0.63 in
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
11400 N
Statisch draaggetal
11500 N
Grenstoerental
24600 tr/min
Referentietoerental
18600 tr/min
Alternatieven

€ 16,02/ stukexcl. btw

€ 19,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026