€ 10,74/ stukexcl. btw
€ 13,00incl. btw
60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NK |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 19 mm |
Breedte | 16 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 10100 N |
Statisch draaggetal | 11000 N |
Grenstoerental | 26500 tr/min |
Referentietoerental | 21600 tr/min |