€ 10,43/ stukexcl. btw
€ 12,62incl. btw
56 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Binnendiameter | 12 mm |
Binnendiameter | 0.472 in |
Buitendiameter | 19 mm |
Buitendiameter | 0.748 in |
Breedte | 12 mm |
Breedte | 0.472 in |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 7200 N |
Statisch draaggetal | 7100 N |
Grenstoerental | 26500 tr/min |
Referentietoerental | 22400 tr/min |