Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring NK110/40-XL

  • ERIKS:23522889
  • Fabrikant:4047643204491
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 185,44/ stukexcl. btw

€ 224,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NK
Type
Needle Roller Bearing
Binnendiameter
110 mm
Binnendiameter
4.331 in
Buitendiameter
130 mm
Buitendiameter
5.118 in
Breedte
40 mm
Breedte
1.575 in
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
143000 N
Statisch draaggetal
290000 N
Grenstoerental
4200 tr/min
Referentietoerental
2750 tr/min