€ 189,92/ stukexcl. btw
€ 229,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Binnendiameter | 105 mm |
Binnendiameter | 4.134 in |
Buitendiameter | 125 mm |
Buitendiameter | 4.921 in |
Breedte | 36 mm |
Breedte | 1.417 in |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 129000 N |
Statisch draaggetal | 250000 N |
Grenstoerental | 4400 tr/min |
Referentietoerental | 2850 tr/min |