Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring NK105/26-XL

  • ERIKS:24027031
  • Fabrikant:4047643204521
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 144,42/ stukexcl. btw

€ 174,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NK
Type
Needle Roller Bearing
Binnendiameter
105 mm
Binnendiameter
4.134 in
Buitendiameter
125 mm
Buitendiameter
4.921 in
Breedte
26 mm
Breedte
1.024 in
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
89000 N
Statisch draaggetal
155000 N
Grenstoerental
4400 tr/min
Referentietoerental
3050 tr/min