€ 144,42/ stukexcl. btw
€ 174,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Binnendiameter | 100 mm |
Binnendiameter | 3.937 in |
Buitendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 4.724 in |
Breedte | 36 mm |
Breedte | 1.417 in |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 125000 N |
Statisch draaggetal | 237000 N |
Grenstoerental | 4600 tr/min |
Referentietoerental | 3000 tr/min |
€ 257,37/ stukexcl. btw
€ 311,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026