Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring NK100/26-XL

  • ERIKS:11671208
  • Fabrikant:4012802701104
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 125,86/ stukexcl. btw

€ 152,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NK
Type
Needle Roller Bearing
Binnendiameter
100 mm
Binnendiameter
3.937 in
Buitendiameter
120 mm
Buitendiameter
4.724 in
Breedte
26 mm
Breedte
1.024 in
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
86000 N
Statisch draaggetal
146000 N
Grenstoerental
4600 tr/min
Referentietoerental
3150 tr/min
Alternatieven

€ 222,94/ stukexcl. btw

€ 269,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026