€ 10,59/ stukexcl. btw
€ 12,81incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Binnendiameter | 10 mm |
Binnendiameter | 0.394 in |
Buitendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 0.669 in |
Breedte | 16 mm |
Breedte | 0.63 in |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 7000 N |
Statisch draaggetal | 7800 N |
Grenstoerental | 29500 tr/min |
Referentietoerental | 28500 tr/min |