€ 10,07/ stukexcl. btw
€ 12,18incl. btw
178 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Binnendiameter | 10 mm |
Binnendiameter | 0.394 in |
Buitendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 0.669 in |
Breedte | 12 mm |
Breedte | 0.472 in |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 5300 N |
Statisch draaggetal | 5500 N |
Grenstoerental | 29500 tr/min |
Referentietoerental | 29000 tr/min |