€ 46,92/ stukexcl. btw
€ 56,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RNA 49..2RS |
Binnendiameter | 58 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 22 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 45000 N |
Statisch draaggetal | 64000 N |
Grenstoerental | 4600 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 4650 tr/min |