€ 43,27/ stukexcl. btw
€ 52,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RNA 49..2RS |
Binnendiameter | 52 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Breedte | 22 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 43000 N |
Statisch draaggetal | 59000 N |
Grenstoerental | 5100 tr/min |