Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring met afdichting RNA4909-2RSR-XL

  • ERIKS:11671525
  • Fabrikant:4012802218459
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,10/ stukexcl. btw

€ 59,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RNA 49..2RS
Binnendiameter
52 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
22 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
43000 N
Statisch draaggetal
59000 N
Grenstoerental
5100 tr/min
Grenstoerental vetsmering
5200 tr/min