€ 45,73/ stukexcl. btw
€ 55,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RNA 49..2RS |
Binnendiameter | 48 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 22 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 41000 N |
Statisch draaggetal | 53000 N |
Grenstoerental | 5500 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 5500 tr/min |
€ 81,41/ stukexcl. btw
€ 98,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026