€ 35,73/ stukexcl. btw
€ 43,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RNA 49..2RS |
Binnendiameter | 42 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 20 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 29500 N |
Statisch draaggetal | 39500 N |
Grenstoerental | 6400 tr/min |