Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring met afdichting RNA4906-2RSR-XL-QZ7

  • ERIKS:14180560
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,72/ stukexcl. btw

€ 46,85incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RNA 49..2RS
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
17 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
23900 N
Statisch draaggetal
28500 N
Grenstoerental
7500 tr/min
Grenstoerental vetsmering
7500 tr/min