€ 36,91/ stukexcl. btw
€ 44,66incl. btw
16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RNA 49..2RS |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 17 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 23900 N |
Statisch draaggetal | 28500 N |
Grenstoerental | 7500 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 7500 tr/min |
€ 65,73/ stukexcl. btw
€ 79,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026