Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring met afdichting RNA4905-RSR-XL

  • ERIKS:11835535
  • Fabrikant:4012802701692
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,42/ stukexcl. btw

€ 33,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RNA 49..2RS
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
17 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
21800 N
Statisch draaggetal
24200 N
Grenstoerental
8600 tr/min
Grenstoerental vetsmering
8600 tr/min