Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring met afdichting RNA4904-RSR-XL

  • ERIKS:23527182
  • Fabrikant:4012802283013
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,72/ stukexcl. btw

€ 29,91incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RNA 49..2RS
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
17 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
19500 N
Statisch draaggetal
19900 N
Grenstoerental
10100 tr/min