Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring met afdichting RNA4904-2RSR-XL

  • ERIKS:11671513
  • Fabrikant:4012802272765
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,94/ stukexcl. btw

€ 35,02incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RNA 49..2RS
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
17 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
19500 N
Statisch draaggetal
19900 N
Grenstoerental
10100 tr/min
Grenstoerental vetsmering
10100 tr/min
Alternatieven

€ 51,49/ stukexcl. btw

€ 62,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026