Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring met afdichting RNA4903-RSR-XL

  • ERIKS:23527178
  • Fabrikant:4012802702095
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,05/ stukexcl. btw

€ 27,89incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RNA 49..2RS
Binnendiameter
22 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
13 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
10000 N
Statisch draaggetal
11000 N
Grenstoerental
12000 tr/min