Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring met afdichting RNA4903-2RSR-XL

  • ERIKS:11671511
  • Fabrikant:4012802701715
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,64/ stukexcl. btw

€ 33,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RNA 49..2RS
Binnendiameter
22 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
13 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
10000 N
Statisch draaggetal
11000 N
Grenstoerental
12000 tr/min
Grenstoerental vetsmering
12000 tr/min
Alternatieven

€ 49,10/ stukexcl. btw

€ 59,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026