Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring met afdichting RNA4902-RSR-XL

  • ERIKS:24027505
  • Fabrikant:4012802734775
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,51/ stukexcl. btw

€ 26,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RNA 49..2RS
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
13 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
9700 N
Statisch draaggetal
10300 N
Grenstoerental
12600 tr/min
Grenstoerental vetsmering
12600 tr/min