€ 25,75/ stukexcl. btw
€ 31,16incl. btw
25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RNA 49..2RS |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 13 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 9700 N |
Statisch draaggetal | 10300 N |
Grenstoerental | 12600 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 12600 tr/min |
€ 45,40/ stukexcl. btw
€ 54,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026