Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring met afdichting RNA4901-RSR-XL

  • ERIKS:11835534
  • Fabrikant:4054366701381
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,43/ stukexcl. btw

€ 24,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RNA 49..2RS
Binnendiameter
16 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
13 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
8600 N
Statisch draaggetal
8300 N
Grenstoerental
13900 tr/min