Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring met afdichting RNA4900-RSR-XL

  • ERIKS:11835533
  • Fabrikant:4012802200768
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,32/ stukexcl. btw

€ 23,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RNA 49..2RS
Binnendiameter
14 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
13 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
7700 N
Statisch draaggetal
6900 N
Grenstoerental
14800 tr/min
Grenstoerental vetsmering
14800 tr/min