€ 23,31/ stukexcl. btw
€ 28,21incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RNA 49..2RS |
Binnendiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 13 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 7700 N |
Statisch draaggetal | 6900 N |
Grenstoerental | 14800 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 14800 tr/min |
€ 41,54/ stukexcl. btw
€ 50,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026