Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NKI95/36-XL

  • ERIKS:23522938
  • Fabrikant:4047643204163
Image 1
Opslaan in lijst

€ 246,12/ stukexcl. btw

€ 297,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NKI
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
36 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
129000 N
Statisch draaggetal
250000 N
Grenstoerental
4400 tr/min
Referentietoerental
2700 tr/min