€ 221,39/ stukexcl. btw
€ 267,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NKI |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 26 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 89000 N |
Statisch draaggetal | 155000 N |
Grenstoerental | 4400 tr/min |
Referentietoerental | 2850 tr/min |