Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NKI90/36-XL

  • ERIKS:11671374
  • Fabrikant:4012802702019
Image 1
Opslaan in lijst

€ 214,09/ stukexcl. btw

€ 259,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NKI
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
36 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
125000 N
Statisch draaggetal
237000 N
Grenstoerental
4600 tr/min
Referentietoerental
2800 tr/min
Alternatieven

€ 380,43/ stukexcl. btw

€ 460,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026