€ 182,63/ stukexcl. btw
€ 220,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NKI |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 26 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 86000 N |
Statisch draaggetal | 146000 N |
Grenstoerental | 4600 tr/min |
Referentietoerental | 2950 tr/min |
€ 259,30/ stukexcl. btw
€ 313,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026