€ 14,74/ stukexcl. btw
€ 17,84incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NKI |
Binnendiameter | 9 mm |
Buitendiameter | 19 mm |
Breedte | 16 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 10100 N |
Statisch draaggetal | 11000 N |
Grenstoerental | 26500 tr/min |
Referentietoerental | 19500 tr/min |
€ 26,26/ stukexcl. btw
€ 31,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026